CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.12,7 - 860891

Boor - hss - jobber tin gecoate boor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:860891
Rubix:20853054
EAN:3660338157080
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.12,7 - 860891
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter12,7 mm
Totale lengte151 mm
Snijlengte101 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.12,7 - 860891


Boor - hss - jobber tin gecoate boor
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter12,7 mm
Totale lengte151 mm
Snijlengte101 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Bekledingtin
Schroefhoek30 °
Punthoek130 °
Diameter handvat12,7 mm
€ 74,25 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 89,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen