Referenties
Dormer:A95215.0
Rubix:20017448
EAN:7320760419977



Productdetails : DORMER HSS SPIRAALBOOR A952 15,0 MM X 425 MM
HSS Extra lange spiraalboor met MC-schacht DIN 1870/2 W 130° fase stoomonlaten 15xD voor ongelegeerd staal <850 N/mm².
FORET 15,00 EXTRA LONG CM A952 HSS TAILLE MK2
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 15 mm |
| Totale lengte | 425 mm |
| Snijlengte | 275 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 1870/2 |
| Bekleding | blank/stoomontlaten |
| Te bewerken materiaal | ongelegeerd staal |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 15 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 214,50 excl. BTW
/ stuk
€ 259,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen