CUTLINE BOOR HSSE5 - GOLD - 1/16 ANSI 880954

Boor HSSE5 Gold

Zie technische informatie
Referenties
GISS Cutline:880954
Rubix:A0050862
CUTLINE BOOR HSSE5 - GOLD - 1/16 ANSI 880954
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Boordiameter1,59 mm
Totale lengte20 mm
Snijlengte43 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : CUTLINE BOOR HSSE5 - GOLD - 1/16 ANSI 880954


Boor HSS Kobalt 5% GOUDEN afwerking, cilindrische schacht, korte serie. Engelse afmetingen. Kruisslijpen. Intensiteit en prestaties, ideaal voor harde materialen.
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid300
Boordiameter1,59 mm
Totale lengte20 mm
Snijlengte43 mm
Type schachtcilindrisch
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
14,30 excl. BTW
/ 10 stuks
17,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen