COROMANT CORODRILL 863 VHM BOOR 863.1-0955-058B1-OS H10F
CoroDrill® 863 volhardmetalen boor
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:863.1-0955-058B1-OSH10F
Rubix:A0433023
Fabrikant:6882106
EAN:7323220338863




Technische samenvatting
| Boordiameter | 9,548 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 152,4 mm |
| Snijlengte | 38,19 mm |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 863 VHM BOOR 863.1-0955-058B1-OS H10F
Volhardmetalen boor CoroDrill® 863
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 9,548 mm |
| Totale lengte | 152,4 mm |
| Snijlengte | 38,19 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3,99979 |
| Interne koeling | ja |
| Punthoek | 135 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 458,40 excl. BTW
/ stuk
€ 554,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen