Referenties
GISS Cutline:880971
Rubix:A0050847

Productdetails : CUTLINE BOOR HSSE5 - GOLD - 5/16 ANSI 880971
Boor HSS Kobalt 5% GOUDEN afwerking, cilindrische schacht, korte serie. Engelse afmetingen. Kruisslijpen. Intensiteit en prestaties, ideaal voor harde materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Boordiameter | 7,94 mm |
| Totale lengte | 75 mm |
| Snijlengte | 117 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.096,00 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 1.326,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen