CUTLINE BOOR HSSE5 - GOLD - 1/2 - ANSI 880982

Boor HSSE5 Gold

Zie technische informatie
Referenties
GISS Cutline:880982
Rubix:A0050834
CUTLINE BOOR HSSE5 - GOLD - 1/2 - ANSI 880982
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Boordiameter12,7 mm
Totale lengte101 mm
Snijlengte151 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : CUTLINE BOOR HSSE5 - GOLD - 1/2 - ANSI 880982


Boor HSS Kobalt 5% GOUDEN afwerking, cilindrische schacht, korte serie. Engelse afmetingen. Kruisslijpen. Intensiteit en prestaties, ideaal voor harde materialen.
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Boordiameter12,7 mm
Totale lengte101 mm
Snijlengte151 mm
Type schachtcilindrisch
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
635,00 excl. BTW
/ 50 stuks
768,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 65 dagen