CUTLINE HSS GOLD CO5 SPIRAALBOOR DIA 6,5 - 861191
HSS CO5 SPIRAALBOOR GOLD
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:861191
Rubix:20851860
EAN:3660338160011

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS GOLD CO5 SPIRAALBOOR DIA 6,5 - 861191
Weldon-opname voor het vermijden van het meedraaien van de boor.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,5 mm |
| Totale lengte | 101 mm |
| Snijlengte | 63 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 w |
| Bekleding | gold |
| Schroefhoek | 40 ° |
| Punthoek | 135 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,04 excl. BTW
/ stuk
€ 6,10 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden