CUTLINE BOOR HSSE5 - GOLD - 33/64 ANSI 880984

Boor HSSE5 Gold

Zie technische informatie

Referenties

GISS Cutline:880984
Rubix:A0050832
CUTLINE BOOR HSSE5 - GOLD - 33/64 ANSI 880984
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter13,1 mm
Totale lengte151 mm
Snijlengte101 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : CUTLINE BOOR HSSE5 - GOLD - 33/64 ANSI 880984


Boor HSS Kobalt 5% GOUDEN afwerking, cilindrische schacht, korte serie. Engelse afmetingen. Kruisslijpen. Intensiteit en prestaties, ideaal voor harde materialen.
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Boordiameter13,1 mm
Totale lengte151 mm
Snijlengte101 mm
Type schachtcilindrisch
1.145,00 excl. BTW
/ 50 stuks
1.385,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 65 dagen