TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-10

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1148-10
Rubix:20303604
Fabrikant:5057124
EAN:4031132072517
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-10

Technische samenvatting

Boordiameter10 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte43 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-10


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1148-10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte43 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat10 mm
€ 15,54 excl. BTW
/ stuk
€ 18,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen