COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0850-027A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0850-027A1-GM X1BM
Rubix:A0435948
Fabrikant:7781474
EAN:7323224674707
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0850-027A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter8,5 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte47 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0850-027A1-GM X1BM


Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,5 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte47 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingpvd meerlaagig
Tolerantiem7 ; boring h8-h9
Verhouding boordiameter/-lengte3 - 10
Slijpensig 140°
Schachth9
Interne koelingja
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, geharde materialen ; hrsa-superlegeringen, titanium, inconel, aluminium (poly-materialen)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
199,20 excl. BTW
/ stuk
241,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen