Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1210-057A1-PM P1BM
Rubix:A0436298
Fabrikant:8151405
EAN:7323226356410

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1210-057A1-PM P1BM
Massief hardmetaalboor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 12,1 mm |
| Totale lengte | 124 mm |
| Snijlengte | 77 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | pvd-coating tialsin+tisin |
| Tolerantie | h8 - h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 4,710744 |
| Schroefhoek | 26,5129 ° |
| Slijpen | tot 3 keer herslijpen volgens de oorspronkelijke specificatie |
| Schacht | cilindrische schacht |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal (ongelegeerd staal, laag-koolstof staal, lichtgelegeerd staal, sterk gelegeerd staal en gietstalen) |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 14 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 497,60 excl. BTW
/ stuk
€ 602,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen