Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0700-024A0-PM P1BM
Rubix:A0436571
Fabrikant:8150929
EAN:7323226351651

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0700-024A0-PM P1BM
Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 7 mm |
| Totale lengte | 79 mm |
| Snijlengte | 34 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | tialn |
| Tolerantie | h8 - h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,32 |
| Schacht | cilindrische schacht |
| Interne koeling | nee |
| Te bewerken materiaal | stalen (iso p): koolstofarm staal, gelegeerd staal, gietijzer fc/fcd, austenitisch roestvrij staal |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 148,00 excl. BTW
/ stuk
€ 179,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen