COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0420-034A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0420-034A1-GM X1BM
Rubix:A0436136
Fabrikant:7823904
EAN:7323224865082
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0420-034A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter4,2 mm
Totale lengte90 mm
Snijlengte48 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0420-034A1-GM X1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,2 mm
Totale lengte90 mm
Snijlengte48 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialsin+tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte8,17
Schroefhoek30,3 °
Slijpennieuwe shinning-vorm
Schachtcilindrisch
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalalle materialen
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
276,80 excl. BTW
/ stuk
334,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen