ROEBUCK SPIRAALBOOR GESLEPEN TIN 13MM - 854079

Spiraalboor geslepen - TIN coating

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Roebuck:854079
Rubix:20627382
EAN:3660338099458
ROEBUCK SPIRAALBOOR GESLEPEN TIN 13MM - 854079
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter13 mm
Totale lengte151 mm
Snijlengte101 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROEBUCK SPIRAALBOOR GESLEPEN TIN 13MM - 854079


Norm: DIN 338

Voor gelegeerd en niet gelegeerd staal (1100 N/mm²), gietijzer, brons, messing en licht gelegeerde aluminiumlegeringen.
Voor kunststofmaterialen, beperkt geschikt voor RVS.
Geslepen in kruisvorm. Hoek van 118°.
Coating: 2300 HV (VICKERS-hardheid)
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Boordiameter13 mm
Totale lengte151 mm
Snijlengte101 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Bekledingtind
Schroefhoek30 °
Punthoek118 °
Diameter handvat13 mm
€ 272,20 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 329,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen