Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0520-037A1-PM P1BM
Rubix:A0436672
Fabrikant:8151156
EAN:7323226353921

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0520-037A1-PM P1BM
Monolithische hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 5,2 mm |
| Totale lengte | 87 mm |
| Snijlengte | 44 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | hardmetalen bekleding |
| Tolerantie | 0,8 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 5 |
| Schacht | cilindrische schacht |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | lichtgelegeerd staal |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 181,60 excl. BTW
/ stuk
€ 219,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen