COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0670-054A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0670-054A1-GM X1BM
Rubix:A0436013
Fabrikant:7781836
EAN:7323224677821
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0670-054A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter6,7 mm
Totale lengte126 mm
Snijlengte124,9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0670-054A1-GM X1BM


Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,7 mm
Totale lengte126 mm
Snijlengte124,9 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte8,1791
Schroefhoek30 °
Slijpenmaximaal opnieuw slijpen: 3
Schachtcilindrische schacht (din 6535-ha) - metrische diameter 8
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal, roestvast staal, gietijzer en geharde materialen (iso p, m, k, h)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat8 mm
€ 325,60 excl. BTW
/ stuk
€ 393,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen