TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-06.200D1-WJ30RE

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie
Referenties
Walter Titex:DC150-05-06.200D1-WJ30RE
Rubix:A0022904
Fabrikant:7287799
EAN:4031132401645
TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-06.200D1-WJ30RE
Technische samenvatting
Boordiameter6,2 mm
Totale lengte91 mm
Type schachtcilindrisch
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-06.200D1-WJ30RE


VHM-boor met koelkanaal DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.2441in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,2 mm
Totale lengte91 mm
Type schachtcilindrisch
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
72,64 excl. BTW
/ stuk
87,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen