CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 10.5 MM - 845839

HSS SPIRAALBOOR

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:4971523
GISS Cutline:845839
Rubix:20623242
EAN:3660338078774
CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 10.5 MM - 845839
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter10,5 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte87 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 10.5 MM - 845839


Type Boor N voor de meest voorkomende toepassingen
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter10,5 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte87 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Schroefhoek30 °
Punthoek118 °
Diameter handvat10,5 mm
€ 6,37 excl. BTW
/ stuk
€ 7,71 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden