Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0430-018A0-PM P1BM
Rubix:A0436732
Fabrikant:8150874
EAN:7323226351101

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0430-018A0-PM P1BM
Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,3 mm |
| Totale lengte | 66 mm |
| Snijlengte | 24 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6537 k |
| Bekleding | pvd tialsin + tisin |
| Tolerantie | h8 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3,186047 |
| Schroefhoek | 30,9803 ° |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | cyl (cilindrische schacht, ø6) |
| Interne koeling | nee |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 125,60 excl. BTW
/ stuk
€ 151,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen