TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD HA DC150-03-14.500A1-WJ30RE

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-03-14.500A1-WJ30RE
Rubix:20412048
Fabrikant:6968867
EAN:4031132393896
TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD HA DC150-03-14.500A1-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter14,5 mm
Totale lengte115 mm
Snijlengte65 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD HA DC150-03-14.500A1-WJ30RE


VHM-boor met koelkanaal DC150-03-20.000A1-WJ30RE

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter14,5 mm
Totale lengte115 mm
Snijlengte65 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte3 x d
Interne koelingja
Punthoek140 °
€ 202,94 excl. BTW
/ stuk
€ 245,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen