Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0440-022A1-SM 1210
Rubix:A0437669
Fabrikant:7782492
EAN:7323224681538

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0440-022A1-SM 1210
CoroDrill® 860-SM monolithische hardmetalen boor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,4 mm |
| Totale lengte | 74 mm |
| Snijlengte | 36 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6537 l |
| Bekleding | altin |
| Tolerantie | +0,004 - +0,016 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | l/d = 5 |
| Schroefhoek | 27,8 ° |
| Schacht | cilindrische schacht |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | titaniumlegeringen |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 189,60 excl. BTW
/ stuk
€ 229,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen