TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD HA DC150-03-15.875A1-WJ30RE
VHM-boor met koelkanaal
Zie technische informatieReferenties
Walter Titex:DC150-03-15.875A1-WJ30RE
Rubix:A0022432
Fabrikant:6968876
EAN:4031132393988

Technische samenvatting
| Boordiameter | 15,875 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 115 mm |
| Snijlengte | 45 mm |
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD HA DC150-03-15.875A1-WJ30RE
VHM-boor met koelkanaal DC150-03-19.050A1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.625in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 15,875 mm |
| Totale lengte | 115 mm |
| Snijlengte | 45 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6537 k |
| Bekleding | tialn |
| Tolerantie | m7 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,35 |
| Slijpen | split point |
| Schacht | din 6535 ha |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Materiaal mantel | carbide |
| Te bewerken materiaal | p; m; k; n; s; h; o |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 202,94 excl. BTW
/ stuk
€ 245,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen