COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1030-052A0-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1030-052A0-GM X1BM
Rubix:A0435883
Fabrikant:7781800
EAN:7323224677562
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1030-052A0-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter10,3 mm
Totale lengte118 mm
Snijlengte71 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1030-052A0-GM X1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10,3 mm
Totale lengte118 mm
Snijlengte71 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialsin + tisin (pvd)
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte5,175
Schroefhoek30 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrisch
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal, gietijzer, aluminium en geharde materialen
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat12 mm
265,60 excl. BTW
/ stuk
321,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen