Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0640-024A0-PM P1BM
Rubix:A0436604
Fabrikant:8150917
EAN:7323226351538

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0640-024A0-PM P1BM
Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,4 mm |
| Totale lengte | 79 mm |
| Snijlengte | 34 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6537 k |
| Bekleding | p1bm (carbidecoating) |
| Tolerantie | h8 - h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3 |
| Schacht | cilindrisch |
| Te bewerken materiaal | staal: materialen met lange en korte spanen (bijv. ongelegeerd staal, laaggelegeerd/laag-koolstof staal, hooggelegeerd staal, en gietstalen onderdelen). |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 148,00 excl. BTW
/ stuk
€ 179,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen