TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD HA DC150-03-12.100A1-WJ30RE

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie
Referenties
Walter Titex:DC150-03-12.100A1-WJ30RE
Rubix:20412024
Fabrikant:6968847
EAN:4031132393698
TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD HA DC150-03-12.100A1-WJ30RE
Technische samenvatting
Boordiameter12,1 mm
Totale lengte107 mm
Snijlengte60 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD HA DC150-03-12.100A1-WJ30RE


VHM-boor met koelkanaal DC150-03-20.000A1-WJ30RE

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter12,1 mm
Totale lengte107 mm
Snijlengte60 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte3 x d
Interne koelingja
Punthoek140 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
121,91 excl. BTW
/ stuk
147,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen