COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0397-027A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0397-027A1-PM P1BM
Rubix:A0436749
Fabrikant:8151106
EAN:7323226353426
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0397-027A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter3,97 mm
Totale lengte74 mm
Snijlengte36 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0397-027A1-PM P1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,97 mm
Totale lengte74 mm
Snijlengte36 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte0,19366
Schroefhoek28,9942 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrische schacht (din 6535-ha)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat6 mm
€ 181,60 excl. BTW
/ stuk
€ 219,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen