DORMER HSCO SPIRAALBOOR PFX A977 1/4 X 260 MM

Metaalboren A977

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:A9771/4
Rubix:20017611
EAN:7320760347232
DORMER HSCO SPIRAALBOOR PFX A977 1/4 X 260 MM

Technische samenvatting

Boordiameter6,35 mm
Totale lengte260 mm
Snijlengte190 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO SPIRAALBOOR PFX A977 1/4 X 260 MM


HSS-E Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1869/2 PFX 130° ongecoat 15xD voor staal <1620 N/mm².

Toepassingen

• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,35 mm
Totale lengte260 mm
Snijlengte190 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1869/2
Bekledingblank
Te bewerken materiaalstaal
Punthoek130 °
Diameter handvat6,35 mm
52,72 excl. BTW
/ stuk
63,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen