Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1250-102A1-GM X1BM
Rubix:A0435823
Fabrikant:7781876
EAN:7323224678224

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1250-102A1-GM X1BM
Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 12,5 mm |
| Totale lengte | 202 mm |
| Snijlengte | 151 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | tialsin + tisin |
| Tolerantie | h8 - h9 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | nieuwe versmalde puntgeometrie (sinking/sinning), die de rondloopfout bij het starten vermindert en de precisie bij het boren verbetert |
| Schacht | h6 |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | alle bewerkbare materialen (algemene toepassingen); voor boren met hoge productiviteit en hoge precisie |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 14 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 748,80 excl. BTW
/ stuk
€ 906,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen