COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1300-057A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1300-057A1-PM P1BM
Rubix:A0436264
Fabrikant:8151426
EAN:7323226356625
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1300-057A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter13 mm
Totale lengte124 mm
Snijlengte77 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1300-057A1-PM P1BM


Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter13 mm
Totale lengte124 mm
Snijlengte77 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 k
Bekledingpvd tialsin + tisin
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte4,384615
Schroefhoek28,1899 °
Slijpensymmetrische punt (a1)
Schachtdin 6535 ha
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat14 mm
497,60 excl. BTW
/ stuk
602,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen