Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0700-024A1-PM P1BM
Rubix:A0436570
Fabrikant:8151223
EAN:7323226354591

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0700-024A1-PM P1BM
Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 7 mm |
| Totale lengte | 79 mm |
| Snijlengte | 22,1 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | p1bm (hardmetaalcoating) |
| Tolerantie | h8 - h9; tolerantie boordiameter (m7): +0,006 tot +0,021 (voor 6 < dc ≤ 10) |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3 x d |
| Schacht | cilindrische schacht |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | staal |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,60 excl. BTW
/ stuk
€ 214,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen