TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-1.2

HSS-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1211TIN-1.2
Rubix:A0310102
Fabrikant:5058890
EAN:4031132077901
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-1.2

Technische samenvatting

Boordiameter1,2 mm
Totale lengte38 mm
Snijlengte14 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-1.2


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211TIN-1.2

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter1,2 mm
Totale lengte38 mm
Snijlengte14 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat1,2 mm
41,65 excl. BTW
/ 5 stuks
50,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen