DORMER HSS SPIRAALBOOR A022 0,79 MM 1/32

Metaalboren A022

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:A0221/32
Rubix:20017653
Fabrikant:5967183
EAN:7320760600542
DORMER HSS SPIRAALBOOR A022 0,79 MM 1/32
Technische samenvatting
Boordiameter0,79 mm
Totale lengte35 mm
Snijlengte13 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS SPIRAALBOOR A022 0,79 MM 1/32


HSS Extra korte spiraalboor met cilindrische schacht ~DIN 1897 N 135° TiN-tip gecoat 2.5xD voor algemeen gebruik.
FORET 0,79 COURT 1/32 QC A022 HSS-TIN TAILLE UE=10

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Thermoplasten, Kunststof - Duraplasten
• Aluminium/Magnesium - Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter0,79 mm
Totale lengte35 mm
Snijlengte13 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin / ansi
Bekledingtin
Snijmateriaalhss
Punthoek135 °
Diameter handvat0,79 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
43,10 excl. BTW
/ 10 stuks
52,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen