COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1230-100A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1230-100A1-GM X1BM
Rubix:A0435828
Fabrikant:7781875
EAN:7323224678217
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1230-100A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter14 mm
Totale lengte202 mm
Snijlengte151 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1230-100A1-GM X1BM


Massief hardmetaalboor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter14 mm
Totale lengte202 mm
Snijlengte151 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingmulti-laags pvd-coating (materiaal x1bm)
Tolerantiedc (m7) voor 10<dc≤18: +0,007 tot +0,025; schacht (tolerantie: h6; bewerkingsaanduiding: h8 tot h9)
Verhouding boordiameter/-lengte8 (l/d)
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingja
Te bewerken materiaalalle materialen (iso-gamma p/m/k/n/s/h/o)
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat14 mm
€ 748,80 excl. BTW
/ stuk
€ 906,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen