TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-1.1

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1211-1.1
Rubix:20681534
Fabrikant:5058472
EAN:4031132000961
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-1.1

Technische samenvatting

Boordiameter1,1 mm
Totale lengte36 mm
Snijlengte14 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-1.1


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-1.1

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter1,1 mm
Totale lengte36 mm
Snijlengte14 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat1,1 mm
€ 2,75 excl. BTW
/ stuk
€ 3,33 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden