COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0520-019A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0520-019A1-PM P1BM
Rubix:A0436674
Fabrikant:8151155
EAN:7323226353914
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0520-019A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter5,2 mm
Totale lengte72 mm
Snijlengte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0520-019A1-PM P1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,2 mm
Totale lengte72 mm
Snijlengte28 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte3,153846
Schroefhoek26,5458 °
Slijpenha
Schachtcilindrische schacht (din 6535-ha), metrisch 6
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat6 mm
151,20 excl. BTW
/ stuk
182,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen