COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-1270-152A1-GM GC34

CoroDrill® 861 volhardmetalen boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:861.1-1270-152A1-GMGC34
Rubix:A0433070
Fabrikant:6151145
COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-1270-152A1-GM GC34

Technische samenvatting

Boordiameter12,7 mm
Totale lengte258 mm
Snijlengte154,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-1270-152A1-GM GC34


Volhardmetalen boor CoroDrill® 861

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter12,7 mm
Totale lengte258 mm
Snijlengte154,5 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte12,1654
Interne koelingja
Punthoek140 °
Diameter handvat14 mm
655,26 excl. BTW
/ stuk
792,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen