Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0500-040A1-GM X1BM
Rubix:A0436096
Fabrikant:7781807
EAN:7323224677630

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0500-040A1-GM X1BM
Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 5 mm |
| Totale lengte | 104 mm |
| Snijlengte | 62 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | tialsin + tisin |
| Tolerantie | h6 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,12225 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | nieuw type slijping: versmallende punt (-gm) |
| Schacht | 6 h6 |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvast staal, gietijzer, geharde materialen (ook hrsa en niet-ijzerhoudende metalen) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 276,80 excl. BTW
/ stuk
€ 334,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
