COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0476-038A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0476-038A1-GM X1BM
Rubix:A0436107
Fabrikant:7823910
EAN:7323224865143
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0476-038A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter4,76 mm
Totale lengte90 mm
Snijlengte62 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0476-038A1-GM X1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,76 mm
Totale lengte90 mm
Snijlengte62 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialsin+tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte8,1723
Schroefhoek24,5 °
Schachtcilindrische schacht din 6535 ha
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, niet-ferrometalen, superlegeringen & titanium, harde materialen
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 276,80 excl. BTW
/ stuk
€ 334,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen