TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD HA DC150-05-11.509A1-WJ30RE
VHM-boor met koelkanaal
Zie technische informatieReferenties
Walter Titex:DC150-05-11.509A1-WJ30RE
Rubix:A0022402
Fabrikant:6618406
EAN:4031132368009

Technische samenvatting
| Boordiameter | 11,113 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 118 mm |
| Snijlengte | 56 mm |
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD HA DC150-05-11.509A1-WJ30RE
VHM-boor met koelkanaal DC150-05-19.050A1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.4531in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 11,113 mm |
| Totale lengte | 118 mm |
| Snijlengte | 56 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | tialn |
| Tolerantie | h6 |
| Schacht | din 6535 ha |
| Interne koeling | ja |
| Materiaal mantel | carbide |
| Te bewerken materiaal | iso p, m, k, n, s, h, o; o.a. staal en (ge)metaalsoorten zoals aluminium/brons/koper/nikkel/gietijzer/staal/titanium |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 141,62 excl. BTW
/ stuk
€ 171,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen