TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD HA DC150-05-14.288A1-WJ30RE

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-05-14.288A1-WJ30RE
Rubix:A0022397
Fabrikant:6618438
EAN:4031132368320
TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD HA DC150-05-14.288A1-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter14,288 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte83 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD HA DC150-05-14.288A1-WJ30RE


VHM-boor met koelkanaal DC150-05-19.050A1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.5625in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter14,288 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte83 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Verhouding boordiameter/-lengte0,172
Schachtdin 6535 ha
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelcarbide
Te bewerken materiaaliso materiaalgroepen p, m, k, n, s, h, o
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat16 mm
€ 254,04 excl. BTW
/ stuk
€ 307,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen