COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0380-027A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0380-027A1-PM P1BM
Rubix:A0436757
Fabrikant:8151100
EAN:7323226353365
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0380-027A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter3,8 mm
Totale lengte74 mm
Snijlengte19,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0380-027A1-PM P1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,8 mm
Totale lengte74 mm
Snijlengte19,7 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingpvd tialsin + tisin
Tolerantieschachttolerantie m7; realiseerbare boorgattolerantie h8–h9
Schroefhoek27,9495 °
Slijpenverfijnde punt
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaallichtgelegeerd staal, gelegeerd staal, koolstofarm staal, roestvast staal, stalen gietstukken, staal en niet-gelegeerd staal
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat6 mm
€ 181,60 excl. BTW
/ stuk
€ 219,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen