COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0570-029A1-SM 1210

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0570-029A1-SM 1210
Rubix:A0437638
Fabrikant:7782498
EAN:7323224681590
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0570-029A1-SM 1210

Technische samenvatting

Boordiameter5,7 mm
Totale lengte82 mm
Snijlengte29,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0570-029A1-SM 1210


CoroDrill® 860-SM massieve hardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,7 mm
Totale lengte82 mm
Snijlengte29,5 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingaltin (pvd)
Tolerantieh9 (gat-tolerantie) / h6 (tolerantie voor aansluit-/schachtdiameter)
Verhouding boordiameter/-lengte5,18
Schroefhoek29,8 °
Slijpensymmetrische punt (140°) ; puntlengte 1,04
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalsuperlegeringen, inconel, nikkelbasislegeringen en titaniumbasislegeringen
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
189,60 excl. BTW
/ stuk
229,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen