Referenties
Walter Titex:A1222-14
Rubix:20303828
Fabrikant:5059441
EAN:4031132240121

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-14
Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren A1222-14
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 14 mm |
| Totale lengte | 160 mm |
| Snijlengte | 94 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Schroefhoek | 130 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 14 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,22 excl. BTW
/ stuk
€ 58,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen