COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0640-033A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0640-033A1-GM X1BM
Rubix:A0436027
Fabrikant:7781688
EAN:7323224676442
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0640-033A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter6,4 mm
Totale lengte91 mm
Snijlengte53 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0640-033A1-GM X1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,4 mm
Totale lengte91 mm
Snijlengte53 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte0,1933
Schroefhoek30 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrische schacht din 6535 ha
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaaliso p, m, k, n, s, h
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat8 mm
207,20 excl. BTW
/ stuk
250,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen