TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-3.6

HSS-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1222-3.6
Rubix:20303854
Fabrikant:5059473
EAN:4031132159669
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-3.6
Technische samenvatting
Boordiameter3,6 mm
Totale lengte70 mm
Snijlengte33 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-3.6


Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren A1222-3.6

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter3,6 mm
Totale lengte70 mm
Snijlengte33 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat3,6 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
57,40 excl. BTW
/ 10 stuks
69,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen