TITEX SPIRAALBOOR HSS EXTRA LANG DIN1870-1 A4611-11.5

HSS-boren met MC, zeer lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A4611-11.5
Rubix:20301792
Fabrikant:5066224
EAN:4031132039510
TITEX SPIRAALBOOR HSS EXTRA LANG DIN1870-1 A4611-11.5

Technische samenvatting

Boordiameter11,5 mm
Totale lengte300 mm
Snijlengte177 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS EXTRA LANG DIN1870-1 A4611-11.5


Type N
HSS-boren met MC, zeer lang A4611-11.5

Toepassingen

Stack Drilling;Blind Hole;Drilling (Through Hole)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter11,5 mm
Totale lengte300 mm
Snijlengte177 mm
Type schachttoelopend
DIN-normdin 1870 r1
Bekledingongecoat
Interne koelingja
Morsekegelja
Materiaal mantelhss
Te bewerken materiaalstaal; roestvrij staal; non-ferrometaal; gietijzer; speciale legering; overige
Punthoek118 °
€ 62,18 excl. BTW
/ stuk
€ 75,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen