COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0500-015A1-SM 1210

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0500-015A1-SM 1210
Rubix:A0437656
Fabrikant:7574697
EAN:7323223766663
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0500-015A1-SM 1210

Technische samenvatting

Boordiameter5 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte65,16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0500-015A1-SM 1210


CoroDrill® 860-SM monobloc hardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte65,16 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 k
Bekledingpvd altin
Tolerantieh9
Schroefhoek25,7 °
Slijpensymmetrische punt (puntlengte 0,91)
Schachtcilindrische schacht (din 6535-ha)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalhittebestendige legeringen en titaanlegeringen
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 152,00 excl. BTW
/ stuk
€ 183,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen