Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0870-027A1-GM X1BM
Rubix:A0435939
Fabrikant:7781476
EAN:7323224674721

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0870-027A1-GM X1BM
Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 8,7 mm |
| Totale lengte | 89 mm |
| Snijlengte | 47 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | tialsin+tisin |
| Tolerantie | h9 (gat) ; h6 (schacht) |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3,1724 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | cilindrische schacht ø10 |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | alle bewerkbare materialen |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 199,20 excl. BTW
/ stuk
€ 241,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen