TITEX SPIRAALBOOR HSS EXTRA LANG DIN1870-1 A4611-18
HSS-boren met MC, zeer lang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A4611-18
Rubix:20301805
Fabrikant:5066237
EAN:4031132039701

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS EXTRA LANG DIN1870-1 A4611-18
Type N
HSS-boren met MC, zeer lang A4611-18
Toepassingen
Stack Drilling;Blind Hole;Drilling (Through Hole)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 18 mm |
| Totale lengte | 370 mm |
| Snijlengte | 227 mm |
| Type schacht | toelopend |
| DIN-norm | din 1870 r1 |
| Bekleding | ongecoat |
| Interne koeling | ja |
| Morsekegel | ja |
| Materiaal mantel | hss |
| Te bewerken materiaal | staal; roestvrij staal; non-ferrometaal; gietijzer; speciale legering; overige |
| Punthoek | 118 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 178,50 excl. BTW
/ stuk
€ 215,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen