COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0820-042A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0820-042A1-GM X1BM
Rubix:A0435957
Fabrikant:7781706
EAN:7323224676626
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0820-042A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter8,2 mm
Totale lengte103 mm
Snijlengte61 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0820-042A1-GM X1BM


Monolithische hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,2 mm
Totale lengte103 mm
Snijlengte61 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte5,171
Schroefhoek30 °
Slijpensymmetrische punt (140°)
Schachtcilindrische schacht (din6535-ha)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaaliso p, m, k en h
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat10 mm
248,80 excl. BTW
/ stuk
301,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen